DORIAN SDN60EA 刃物台クイックチェンジ Ea 25 インチ以上スイング
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールポスト |
容量 | 1.5 " |
センター高さ | 3.007 " |
ディメンションA | 6" |
寸法B | 5" |
ディメンションC | 8.06 " |
外形寸法D | 1.125 " |
寸法E | 2.207 " |
次元F | 3" |
高さ調整 | 2.500から3.514 " |
ロック | ポジティブ |
ポジション数 | 1 |
スイング | 25歳以上 |
スレッド | 13 |
タイプ | スーパークイックチェンジ、2ステーション |
船の重量(kg) | 29.75 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スレッド | 容量 | ディメンションA | タイプ | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN30BXA | 5 / 8-18 | 5 / 8〜1 " | 3" | スーパークイックチェンジ、2ステーション | 2.75 " | 4.71 " | 0.625 " | 1.115 " | ¥129,261 | ||
SDN25AXA | 1 / 2-20 | 1 / 2〜3 / 4 " | 2.625 " | スーパークイックチェンジ、2ステーション | 2.5 " | 4.24 " | 0.5 " | 0.88 " | ¥118,959 | ||
SDN35CXA | 3 / 4-16 | 3 / 4〜1 " | 3.5 " | スーパークイックチェンジ、2ステーション | 3.25 " | 5.65 " | 0.75 " | 1.199 " | ¥196,724 | ||
SDN40CA | 7 / 8-14 | 1〜1-1 / 4 " | 4" | スーパークイックチェンジ、2ステーション | 3.75 " | 6.335 " | 0.875 " | 1.53 " | ¥234,833 | ||
SDN50DA | 1 "-14 | 1.25 " | 5" | スーパークイックチェンジ、2ステーション | 4.625 " | 7.435 " | 1" | 1.9 " | ¥328,973 | ||
QITP25N | 1 / 2-20 | 1 / 2〜3 / 4 " | 2.5 " | QUADRA(R)、4ステーション | 2.71 " | 5.21 " | 0.5 " | 0.88 " | ¥231,701 | ||
QITP30N | 1 / 2-20 | 5 / 8〜1 " | 3" | QUADRA(R)、4ステーション | 3.205 " | 5.72 " | 0.5 " | 1.115 " | ¥260,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。