定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORIAN QITP25N ツールポスト Quadra 最大 12 インチ | AC9BJN 3FGF3

DORIAN QITP25Nツールポストクアドラ最大12インチ

在庫あり
アイテム:AC9BJN モデル:QITP25N相互参照:3FGF3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥231,701 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemツールポスト
容量1 / 2〜3 / 4 "
センター高さ1.425 "
ディメンションA2.5 "
寸法B2.71 "
ディメンションC5.21 "
外形寸法D0.5 "
寸法E0.88 "
次元F1.422 "
高さ調整0.995〜1.849インチ
ロックポジティブ
ポジション数24
スイング最大12インチ
スレッド1 / 2-20
タイプQUADRA(R)、4ステーション

発送情報:

船の重量(kg) 2.3
船高(cm)6.99
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)6.99
HSコード8466100130
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスレッド容量ディメンションAタイプ寸法BディメンションC外形寸法D寸法E価格
DORIAN SDN30BXA ツールポスト クイックチェンジ SDN30 13-15 インチ | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185 / 8〜1 "3"スーパークイックチェンジ、2ステーション2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "¥129,261
DORIAN SDN25AXA ツールポスト クイックチェンジ SDN25 最大 12 インチ | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201 / 2〜3 / 4 "2.625 "スーパークイックチェンジ、2ステーション2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "¥118,959
DORIAN SDN35CXA ツールポスト クイック チェンジ Cxa 14-17 インチ スイング | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163 / 4〜1 "3.5 "スーパークイックチェンジ、2ステーション3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "¥196,724
DORIAN SDN40CA ツールポスト クイックチェンジ Ca 16-20 インチ スイング | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141〜1-1 / 4 "4"スーパークイックチェンジ、2ステーション3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "¥234,833
DORIAN SDN50DA ツールポスト クイックチェンジ Da 17-32 インチ スイング | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"スーパークイックチェンジ、2ステーション4.625 "7.435 "1"1.9 "¥328,973
DORIAN SDN60EA ツールポスト クイック チェンジ Ea 25 インチ+ スイング | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"スーパークイックチェンジ、2ステーション5"8.06 "1.125 "2.207 "¥520,304
DORIAN QITP30N ツールポスト クアドラ 13-15 インチ スイング | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205 / 8〜1 "3"QUADRA(R)、4ステーション3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "¥260,408

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORIAN QITP25Nツールポストクアドラ最大12インチ
¥231,701 /単価