入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローレットツール |
容量 | 1〜5インチ |
フィード | 終わり |
頭の高さ | 2" |
ヘッドの長さ | 1.875 " |
ヘッド幅 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
パターン | ダイヤモンドショルダーレス |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 3.25 " |
シャンク幅 | 3 / 4 " |
タイプ | CNC モジュラー、中径 |
UPC | 73310120510 |
ホイール | デュアル |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンクの長さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-100-2-R | 6.75 " | 1" | 4.5 " | 1" | ¥277,892 | ||
CNC-125-2-R | 7.25 " | 1.25 " | 5" | 1.25 " | ¥313,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。