入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングツールホルダー |
ANSI番号 | ADCLNL-16-4D |
クランプ | JSLC-HPCTW-4N |
クランプネジ | JSCS-04 |
切断方向 | 左手 |
内接円 | 0.5 " |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
リード角 | 5度 |
取り付けスタイル | ドーロッククランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
レーキ | 負 |
すくい角 | 7度 |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 1" |
シャンク幅 | 1" |
シム | S8012P |
シムネジ | SM-M4 |
形式 | ADCLNL-16-4D |
タイプ | CNMGホルダー |
UPC | 73310153003 |
幅オフセット | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ANSI番号 | クランプ | リード角 | 左手/右手 | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKNR12-4B | ターニングツールホルダー | MCKNR12-4B | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 4.5 " | 負 | ¥16,866 | |
MCKNR16-4C | ターニングツールホルダー | MCKNR16-4C | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 5" | 負 | ¥18,247 | |
MCKNR16-4D | ターニングツールホルダー | MCKNR16-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥17,945 | |
MCKNL16-4D | ターニングツールホルダー | MCKNL16-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥17,945 | |
MCKNR20-4D | ターニングツールホルダー | MCKNR20-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥20,043 | |
MCKNL20-4D | ターニングツールホルダー | MCKNL20-4D | CL-20 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥19,658 | |
MCKNR20-5D | ターニングツールホルダー | MCKNR20-5D | CL-9 | 15度 | - | マルチロック | 6" | 負 | ¥22,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。