DOMNICK HUNTER ES2600オイルウォーターセパレーター3590Scfm Max
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
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | 128 |
高さ | 60 " |
長さ | 39 " |
最大エアコンプレッサーHP | 480 |
マックス 気流 | 3590scfm |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
温度。 範囲 | 41から95 F |
タイプ | 圧縮空気 |
重量 | 214ポンド。 |
幅(Width) | 569030 " |
船の重量(kg) | 105.3 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8421290015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。