DOMNICK HUNTER ES2200オイルウォーターセパレーター191SCFM Max
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
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | 20ガロン。 |
高さ | 32 |
長さ | 18 |
最大エアコンプレッサーHP | 40 |
マックス 気流 | 191 |
マックス。 圧力 | 232 |
温度。 範囲 | 41〜95 |
タイプ | 圧縮空気 |
重量 | 26 |
船の重量(kg) | 16.61 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。