DOMNICK HUNTER ES2400オイルウォーターセパレーター535Scfm Max
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
アイテム価格 | 油/水分離器 |
吸収モジュール容量(Gal。) | 49 |
高さ | 47 " |
長さ | 26 " |
最大エアコンプレッサーHP | 120 |
マックス 気流 | 535scfm |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
温度。 範囲 | 41から95 F |
タイプ | 圧縮空気 |
重量 | 79ポンド。 |
幅(Width) | 41.75 " |
船の重量(kg) | 43.2 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。