入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリング |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
グリースタイプ | モービルグリースFM222 |
ハウジングタイプ | タップベースピローブロック |
製造元シリーズ | 206シリーズ |
リテーナタイプ | マックスライフケージ |
リング素材 | ステンレス鋼 |
回転 | 有り |
番手 | 7/16 - 14 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.54 |
モデル | ベアリング材質 | マックス。 スピード | 製造元シリーズ | リング素材 | シールタイプ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136792 | ステンレス鋼 | - | 210シリーズ | ステンレス鋼 | - | - | ¥86,941 | |
136956 | ニッケル被覆鋼 | - | 205シリーズ | 鋼 | - | - | ¥34,744 | |
127510 | ニッケル被覆鋼 | - | 205シリーズ | 鋼 | - | - | ¥35,186 | |
136747 | ステンレス鋼 | - | 204シリーズ | ステンレス鋼 | - | M10 X 1.5 | ¥41,911 | |
136707 | ステンレス鋼 | - | 206シリーズ | ステンレス鋼 | - | 7/16 - 14 | ¥52,288 | |
127511 | ニッケル被覆鋼 | - | 206シリーズ | 鋼 | - | 7/16 - 14 | ¥41,813 | |
136784 | ステンレス鋼 | - | 204シリーズ | ステンレス鋼 | - | - | ¥40,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。