入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | 女性カプラーxホースシャンク |
カプラーサイズ | 4" |
カップリングタイプ | C |
ガスケット材料 | ブナN |
ホースサイズ | 4" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | カプラーサイズ | カップリングタイプ | ホースサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | メスカプラー×MNPT | 1" | B | - | 250のプサイ | 1" | ¥8,712 | |
G150-B-BR | メスカプラー×MNPT | 1.5 " | B | - | 250のプサイ | 1.5 " | ¥11,938 | |
G150-D-BR | メスカプラー×FNPT | 1.5 " | D | - | 250のプサイ | 1.5 " | ¥13,081 | |
G200-B-BR | メスカプラー×MNPT | 2" | B | - | 250のプサイ | 2" | ¥13,674 | |
G300-B-BR | メスカプラー×MNPT | 3" | B | 3" | 125のプサイ | 3" | ¥25,219 | |
G400-B-BR | メスカプラー×MNPT | 4" | B | - | 100のプサイ | 4" | ¥31,532 | |
G400-D-BR | メスカプラー×FNPT | 4" | D | - | 100のプサイ | 4" | ¥40,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。