入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | メスカプラー×MNPT |
カプラーサイズ | 4" |
カップリングタイプ | B |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | カプラーサイズ | カップリングタイプ | ホースサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | メスカプラー×MNPT | 1" | B | - | 250のプサイ | 1" | ¥8,712 | ||
G150-B-BR | メスカプラー×MNPT | 1.5 " | B | - | 250のプサイ | 1.5 " | ¥11,938 | ||
G150-D-BR | メスカプラー×FNPT | 1.5 " | D | - | 250のプサイ | 1.5 " | ¥13,081 | ||
G200-B-BR | メスカプラー×MNPT | 2" | B | - | 250のプサイ | 2" | ¥13,674 | ||
G300-B-BR | メスカプラー×MNPT | 3" | B | 3" | 125のプサイ | 3" | ¥25,219 | ||
G400-C-BR | 女性カプラーxホースシャンク | 4" | C | 4" | 100のプサイ | - | ¥44,597 | ||
G400-D-BR | メスカプラー×FNPT | 4" | D | - | 100のプサイ | 4" | ¥40,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。