入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 45 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | インターチェンジタイプ | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4S4 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | ボウズ | 鋼 | CFM 204 | 500のプサイ | ¥5,083 | |
N4S6 | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | ボウズ | 鋼 | CFM 204 | 500のプサイ | ¥5,873 | |
N4S4-B | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | ボウズ | 真鍮 | CFM 204 | 300のプサイ | ¥8,655 | |
N4S6-B | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ホースバーブ | ボウズ | 真鍮 | CFM 204 | 300のプサイ | ¥7,679 | |
N4M4 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M)NPT | ボウズ | 鋼 | CFM 204 | 500のプサイ | ¥5,108 | |
N4M6 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | (M)NPT | ボウズ | 鋼 | CFM 204 | 500のプサイ | ¥5,146 | |
N4M4-B | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M)NPT | ボウズ | 真鍮 | CFM 204 | 300のプサイ | ¥7,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。