入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | アルミニウム |
接続タイプ | オスアダプター×MNPT |
カプラーサイズ | 3" |
カップリングタイプ | F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | カプラーサイズ | カップリングタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-A-AL | アルミニウム | オスアダプター×FNPT | 2" | A | 250のプサイ | 1.5 " | ¥11,487 | ||
2030-A-AL | アルミニウム | オスアダプター×FNPT | 2" | A | 250のプサイ | 3" | ¥15,839 | ||
3020-A-AL | アルミニウム | オスアダプター×FNPT | 3" | A | 250のプサイ | 2" | ¥16,145 | ||
3040-A-AL | アルミニウム | オスアダプター×FNPT | 3" | A | 100のプサイ | 4" | ¥20,272 | ||
2015-F-AL | アルミニウム | オスアダプター×MNPT | 2" | F | 250のプサイ | 1.5 " | ¥12,348 | ||
3020-F-AL | アルミニウム | オスアダプター×MNPT | 3" | F | 125のプサイ | 2" | ¥17,108 | ||
200-AA-AL | アルミニウム | オスアダプター | 2 "×2」 | AA | 250のプサイ | - | ¥10,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。