入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラーの削減 |
ボディ材質 | アルミニウム |
接続タイプ | メスカプラー×オスアダプター |
カプラーサイズ | 3 "×2」 |
カップリングタイプ | DA |
ガスケット材料 | ブナN |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | カプラーサイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510DAAL | アルミニウム | 1-1 / 2 "1" | 250のプサイ | ¥19,046 | ||
2030-DA-AL | アルミニウム | 2 "×3」 | 125のプサイ | ¥20,100 | ||
2040-DA-AL | アルミニウム | 2 "×4」 | 100のプサイ | ¥28,772 | ||
3040-DA-AL | アルミニウム | 3 "×4」 | 100のプサイ | ¥23,736 | ||
2030-DA-SS | ステンレス鋼 | 2 "×3」 | 125のプサイ | ¥62,094 | ||
3020-DA-SS | ステンレス鋼 | 3 "×2」 | 125のプサイ | ¥57,517 | ||
ADA3020 | - | - | - | ¥21,369 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。