DIVERSITECH 6-3050Lプラスチックコンデンセートドレンパン32x 52
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
アイテム価格 | ドレンパン |
色 | ブラック |
深さ | 2" |
長さ | 32 " |
材料 | プラスチック |
タイプ | 復水 |
幅(Width) | 52 " |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。