入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 9 / 16」-18 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フランジ径 | 1.230 " |
グレード | グレード8 |
ナットタイプ | ウェッジロックナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF(ファイン) |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 終了 | フランジ径 | グレード | 高さ | 測定システム | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC 203-01-565 | 3 / 8」-16 | 亜鉛メッキ | 0.787 " | グレード8 | - | インチ | UNC(粗) | - | ¥16,889 | ||
NSF 203-01-565 | 3 / 8」-24 | 亜鉛メッキ | 0.787 " | グレード8 | - | インチ | UNF(ファイン) | - | ¥16,201 | ||
NSC 207-01-565 | 5 / 8」-11 | 亜鉛メッキ | 1.230 " | グレード8 | - | インチ | UNC(粗) | - | ¥25,332 | ||
NSF 207-01-565 | 5 / 8」-18 | 亜鉛メッキ | 1.230 " | グレード8 | - | インチ | UNF(ファイン) | - | ¥25,332 | ||
DLTCN-500 | 1 / 2」-13 | 亜鉛メッキ | 1.045 " | グレード8 | - | インチ | UNC(粗) | - | ¥24,358 | ||
DLTCN-625 | 5 / 8」-11 | 亜鉛メッキ | 1.265 " | グレード8 | - | インチ | UNC(粗) | - | ¥27,822 | ||
DLTCN-875 | 7 / 8」-9 | ブラックオキサイド | 1.735 " | グレード8 | - | インチ | UNC(粗) | - | ¥29,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。