アイテム価格 | パンプレート |
色 | クリームホワイト |
直径 | 5 1 / 2 " |
材料 | 中国 |
全体の高さ | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 1 / 2 " |
全幅 | 5 1 / 2 " |
耐性温度(Deg。F) | 200 |
温度 抵抗 | 200度F |
船の重量(kg) | 7.82 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 6911108010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。