入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 穀物水分計 |
周りの派遣社員。 範囲 | 41から113 F |
サイクルタイム | 16秒 |
ディスプレイ | LCD |
インタフェース | タッチパッド |
水分含量 | 5〜45%、穀物に依存 |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | ハンドヘルドの |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | US |
A. 水分検査により、食品生産者は正確な食品ラベルを表示購入に進むいう法的義務を果たすことができます。 食品の乾燥重量を確立し、生産量を測定するのに役立ちます。 これは、特定の生産プロセスがいつ完了するかを示す有用な指標でもあります。
A. 木材の許容可能な水分レベルは、通常、外装材の場合は 9% ~ 14%、内装材の場合は 6% ~ 8% の範囲です。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ミニガック1 | ¥123,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。