入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セグメントカップホイール |
研磨材 | ダイヤモンド |
アーバーサイズ | 5 / 8」-11 |
直径 | 5" |
グリット | 終了 |
マックス。 RPM | 12,200 |
セグメント数 | 30 |
ホイールタイプ | ターボ |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6804210000 |
モデル | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S-04HDZGX3-F | 4" | 終了 | 13,700 | ¥18,249 | |
S-04HDZGX3-M | 4" | M | 13,700 | ¥17,592 | |
S-05HDZGX3-C | 5" | 粗い | 12,200 | ¥27,548 | |
S-05HDZGX3-M | 5" | M | 12,200 | ¥26,356 | |
S-07HDZGX3-C | 7" | 粗い | 8500 | ¥39,361 | |
S-07HDZGX3-M | 7" | M | 8500 | ¥37,036 | |
S-04HDZGX3-C | 4" | 粗い | 13,700 | ¥17,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。