SPEC U2500110S 皿バネ 0.25 ステンレス鋼湾曲 Pk 10
アイテム:AF7WPN
モデル:U2500110S相互参照:22RJ67
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
たわみ@荷重 | 0.029 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 0.5 |
ロッドサイズの場合 | 0.25 |
荷重@たわみ(ポンド) | 7 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大外径 | 0.49 " |
最小内径内 | 0.265 " |
全体の高さ | 0.063 " |
厚さ | 0.011 " |
タイプ | 湾曲したスプリングワッシャー |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | 全体の高さ | たわみ@荷重 | 穴のサイズについて | 厚さ | タイプ | ロッドサイズの場合 | 荷重@たわみ(ポンド) | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1250125 | 0.143 " | 0.014 " | 1.25 | 0.125 " | 皿ばね座金 | 0.532 | 2866 | SAE-1074 | ¥4,908 | |
U1900050S | 0.053 " | 0.027 " | 0.3437 | 0.005 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 1.12 | ステンレス鋼 | ¥4,583 | |
U1900060S | 0.069 " | 0.034 " | 0.375 | 0.006 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 2.25 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900065S | 0.043 " | 0.018 " | 0.3437 | 0.006 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 1.75 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900090S | 0.047 " | 0.019 " | 0.375 | 0.009 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 4.5 | ステンレス鋼 | ¥4,740 | |
U1900113 | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 9 | 炭素鋼 | ¥5,032 | |
U1900113S | 0.047 " | 0.02 " | 0.4375 | 0.011 " | 湾曲したスプリングワッシャー | 0.19 | 9 | ステンレス鋼 | ¥5,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。