入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コアビット |
掘削長さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 4 2 / 5 " |
サイズ | 1.75 mm |
番手 | 5 / 8-11 |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207196060 |
モデル | 掘削長さ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 2 x 1-1/4-7" | 8 | ¥28,693 | |
04014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 4 x 1-1/4-7" | 8 | ¥46,900 | |
06014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 6 x 1-1/4-7" | 8 | ¥70,343 | |
08016JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 8 x 1-1/4-7" | 8 | ¥107,873 | |
10018JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 10 x 1-1/4-7" | 8 | ¥115,234 | |
03014JWHX2 | 14 " | コアビット | 14 " | 3" | 8 | ¥36,779 | |
04214JWHX2 | 14 " | コアビット | 14 " | 4-1 / 4」 | 8 | ¥47,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。