入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
研磨材 | ダイヤモンド |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
グリット | 50 |
マックス。 RPM | 8725 |
厚さ | 1 / 2 " |
UPC | 848658005523 |
ホイール直径 | 7" |
ホイールタイプ | 1タイプ |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 21.08 |
原産国 | KR |
モデル | アーバーホール | ダイヤモンドノックアウト | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE0130P03053 | 1 / 4 " | いいえ | 25,000 | 1 / 2 " | 3" | ¥27,325 | |
DXE0130P0405A | 5 / 8 " | いいえ | 19,000 | 0.05 " | 4" | ¥29,182 | |
DXE0130P0505C | 7 / 8 " | いいえ | 12,225 | 1 / 2 " | 5" | ¥44,231 | |
DXE0130P0906C | 7 / 8 " | いいえ | 6800 | 1 / 2 " | 9" | ¥101,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。