入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角ポリッシャー |
アンプ | 12.0 |
アンペア@ 120V | 12.0 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
ハンドルデザイン | 2ポジション |
無負荷RPM | 0〜3500 |
パッドサイズ | 7および9 " |
サイズ | 7および9 " |
スピードタイプ | 変数 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8-11インチ |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 18.5 " |
工具重量 | 6.728ポンド |
船の重量(kg) | 4.07 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DWP849X | 17.3 " | 3.1ポンド | ¥62,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。