入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バークランプ/スプレッダー |
バーの素材 | 鋼 |
容量 | 6" |
演算 | クランプまたは拡散 |
ハンドル材料 | 強化ナイロン |
拡散範囲(インチ) | 4〜10 |
喉の深さ | 3" |
タイプ | 片手 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。