DEWALT DWA161218丸鋸刃、6 1/2インチ刃径、5/8インチアーバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ブレード径 | 6 1 / 2 " |
ブレードタイプ | 骨組み |
カットサイズ | 0.065 " |
切削タイプ | 骨組み |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
ディスク速度(RPM) | 7000 RPM |
フック角度 | 18度 |
マックス。 切削深さ | 6 1 / 2 " |
歯数 | 18 |
プレート厚 | 0.039 " |
形状 | ラウンド |
チップ素材 | 超硬チップ |
トゥースグラインド | ATB + R |
船の重量(kg) | 0.21 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤモンドノックアウト | アーバーホール | アーバーサイズ | マックス。 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA7747XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 66 | 0.076 " | 1 | ¥44,168 | ||
DW7651 | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 3800 | 100 | 0.087 " | 1 | ¥30,801 | ||
DW3330 | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 144 | 0.075 " | 1 | ¥3,193 | ||
DW3591B10 | 丸鋸刃 | 有り | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 18 | 0.045 " | 10 | ¥48,403 | ||
DWA7749XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.068 " | 1 | ¥62,181 | ||
DWA7840XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 5 / 8 " | - | - | 4000 | 48 | 0.062 " | 1 | ¥21,273 | 見積依頼
| |
DWA7538XNUMX | 丸鋸刃 | いいえ | 20 mm | - | - | 4200 | 30 | 0.044 " | 1 | ¥13,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。