入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 1" |
直径 | 14 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 24 |
材料 | 酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 4300 |
厚さ | 7 / 64 " |
タイプ | 1 |
ホイール仕様 | A24R |
ホイールタイプ | 二重補強 |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。