LAMP ステンレストルクヒンジ
形式 | モデル | ピン径 | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | 幅(Width) | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 高さ | 葉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFTH-03-9 | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | 17 / 32 " | 1 43 / 64 " | 1 31 / 32 " | 33 / 64 " | 1 31 / 32 " | 0.078 " | ¥8,062 | |
A | SFTH-03-19 | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | 17 / 32 " | 1 43 / 64 " | 1 31 / 32 " | 33 / 64 " | 1 31 / 32 " | 0.078 " | ¥8,062 | |
A | SFTH-02-5 | 11 / 32 " | 37 / 64 " | 23 / 64 " | 1.38 " | 37 / 64 " | 9 / 16 " | 37 / 64 " | 0.047 " | ¥6,430 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボアスコープ
- 溝入れ工具セット
- ロープグラブ
- 刻み付きノブ
- 滑らかなワイヤー
- HVACモーター
- 明確な目的のACモーター
- コミュニケーションツール
- サイン
- 自動車のクリーニング/外観
- E JAMES & CO ゴムシート、耐摩耗性、40A
- OSG 右手超硬バー、エンドカット形状
- WALTER TOOLS ジョバードリル12mm超硬
- MACROMATIC TD-7シリーズ時間遅延リレー
- GUARDAIR アルミエクステンション
- COOPER B-LINE ボルトオンバリア
- GRUVLOK シールリング-7012
- EATON 外部右側ピストル ハンドル
- BALDOR / DODGE GT、ナロースロット テークアップ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き