アイテム価格 | 可変速スクロールソー |
アンプ | 1.3 |
ブレードの長さ | 5" |
ブレードストローク | 3 / 4 " |
切削能力 | 2" @ 90 度、13/16" @ 45 度 |
喉の深さ | 20 " |
船の重量(kg) | 32.38 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8467220090 |
原産国 | TW |
A. 主な要素には、スロートの深さ、切断能力、ストローク長、電源、可変速制御、テーブルのサイズと傾き、ブレード交換機構、追加機能、耐久性が含まれます。
A.
A.
A. この糸鋸には、ブレードガードと、誤って作動するのを防ぐ安全ロックアウト機能付きの電源スイッチが備わっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。