入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 5 / 8、7 / 8 " |
ブレード径 | 4.5 " |
切削深さ | 1.25 " |
切削タイプ | ドライ |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | おすすめ! |
マックス。 RPM | 13300 |
プレート厚 | 0.08 " |
リムタイプ | ターボ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8202390010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレート厚 | アーバーホール | ブレード径 | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | ダイヤモンドノックアウト | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4724 | 0.08 " | 5 / 8、7 / 8 " | 4" | ターボ | 1" | ドライ | いいえ | おすすめ! | ¥1,952 | ||
DW4701 | 0.06 " | 5 / 8、7 / 8 " | 4.5 " | 連続的な | 1.25 " | ドライ | いいえ | スタンダード | ¥6,970 | ||
DW4702 | 0.06 " | 5 / 8 " | 7" | セグメント化された | 2" | ドライ | 有り | スタンダード | ¥11,186 | ||
DW4710 | 0.06 " | 5/8 x 7/8 " | 4" | セグメント化された | 1" | ドライ | 有り | スタンダード | ¥9,979 | ||
DW4729 | 0.08 " | 7 / 8 " | 4" | 連続的な | 1" | 乾湿 | いいえ | スタンダード | ¥8,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。