入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴交換用ドリルビット |
本体径 | 1" |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右手 |
終了 | 明るい |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ポイント径 | 3 / 16 " |
サイズ | #10 |
タイプ | 4YK83の場合 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。