BURNDY Versitap シリーズ パラレル クランプ メカニカル コネクタ
形式 | モデル | スタッドサイズ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 最小電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPX282CY | - | - | パラレルクランプ | 1.84 " | 1.88 " | 4/0(実行)、2(タップ)AWG | 1/0(実行)、6(タップ) | - | ¥30,149 | |
B | QPX4434 | - | 3.06 " | パラレルクランプ | 2.44 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | QPX3434 | - | 3" | パラレルクランプ | 2.19 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | QPX2828Y | - | 10.24 " | パラレルクランプ | 3.18 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | QPX4428 | - | 2.88 " | パラレルクランプ | 2.44 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | QPX3428 | - | 2.75 " | パラレルクランプ | 2.06 " | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | QPX2828 | 3 / 8 " | - | パラレルクランプ | 1.88 " | 2.13 " | 4 / 0 AWG | 1 AWG | - | ¥36,139 | |
F | QPX282C | 5 / 16 " | - | パラレルクランプ | 1.57 " | 2" | 4/0(実行)、2(タップ) | 1(実行)、6(タップ) | - | ¥26,953 | |
G | QPX2C2C | 5 / 16 " | - | パラレルクランプ | 1.38 " | 1.63 " | 2 AWG | 6 AWG | - | ¥20,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚
- 電気ベースボードヒーター
- フレキシブルエアフィッティング
- 実験用ブラシ
- 地下エンクロージャーカバー
- ほうきブラシとちりとり
- ろ過
- 圧縮空気トリートメント
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 研磨マウントポイント
- RUBBERMAID ストリングモップ
- MEGAPRO ダブルエンドビット
- TELEMECANIQUE SENSORS センサーはスイッチ本体と接点を制限します
- CONDOR ビニール、セキュリティサイン、制限区域
- GRUVLOK ガスケットF/7000-4&7400-01
- EATON SVXシリーズ シャントボード
- APPROVED VENDOR シームレスチューブ
- VESTIL TCD-Mシリーズ電動油圧式ゴミ箱ダンパー
- VESTIL VDKRシリーズパイプ安全手すりゲート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機