入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.421 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | ストロー |
フルートの長さ | 3.5 " |
グレード | M42コバルト |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 27 / 64 " |
サイズ | 27 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 13.9 |
船の長さ(cm) | 3.5 |
船幅(cm) | 3.5 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD4005B12 | 0.078 " | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 12 | ¥1,024 | |
DD4006B12 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 12 | ¥1,077 | |
DD4007B12 | 0.109 " | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 12 | ¥1,130 | |
DD4010B12 | 0.156 " | 1.5 " | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 12 | ¥1,549 | |
DD4015B12 | 0.234 " | 2.125 " | 3.875 " | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 12 | ¥2,443 | |
DD4019B12 | 0.296 " | 2.625 " | 4.375 " | 19 / 64 " | 19 / 64 " | 12 | ¥3,533 | |
DD4022B6 | 0.343 " | 3" | 4.75 " | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 6 | ¥2,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。