スクエアD NCシリーズ 配線用遮断器
NCシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D NC シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センターでの使用に最適で、電気回路を短絡や電流過負荷状態から保護します。 I-Line スタイルのプラグイン取り付け機能が統合されているため、取り付けが簡単で、逆送り用途にも適しています。 これらのデバイスの成形ケースは、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他の機構をコンパクトなスペース内に保持します。 これらのブレーカーは 3 極構造で、100 V で最大 480 kA の遮断容量を供給でき、UL、CSA、および IEC 規格に準拠しています。 これらの NC シリーズ サーキット ブレーカーは、1000 ~ 1200 A の範囲の電流定格で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データコネクタ
- ランプコード
- グリルとシャッターの付属品
- 油圧バイブレーター
- モーターレインシールド
- タイマ
- 空気処理
- フックリフティングアクセサリーの下
- 自動車用潤滑剤
- 塗装ブースとアクセサリー
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、82度の夾角
- PANDUIT パンスチール(R)MLT-Hマーカープレート
- BRADY 検査ラベル
- DAYTON フロアスクラバー、シングル、17 "サイズ、1.5 Hp、175 Rpm
- MAG-MATE セラミックマグネット素材
- INSTOCK エポキシ作業面、黒
- HOFFMAN タイプ 12 切断エンクロージャ
- ARO アウトレットマニホールド
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5995シリーズ
- INGERSOLL-RAND バンド付き V ベルト