DEWALT D55168ポータブルエアコンプレッサー
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
アイテム価格 | ポータブルエアコンプレッサー |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 1,000時間 |
シリンダー材質 | 鋼 |
dBA @ 3フィート | 78.5 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 5.00 |
全負荷アンペア | 15.0 |
HP | 1.60 |
入力電圧 | 120 VAC |
潤滑タイプ | オイルフリー |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | ユニバーサル |
全体の高さ | 44.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24.5 " |
全幅 | 22 " |
タンクサイズ | 15ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 46.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。