DEWALT 08342-PWRハンマードライブピンアンカー、5/16インチアンカー径。
アイテム:CG6MMB
モデル:08342-PWR相互参照:453G78
¥275,233 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ハンマードライブピンアンカー |
アンカー径 | 5 / 16 " |
アンカーの長さ | 8" |
ボディフィニッシュ | シンプルスタイル |
ボディ材質 | 鋼 |
ヘッドスタイル | 皿座ぐり |
最大フィクスチャの厚さ | 3 1 / 2 in |
最小埋め込み | 1 1 / 4 " |
ピンアンカータイプ | ハンマードライブピンアンカー |
ピン材質 | 304ステンレススチール |
シャンクの長さ | で8 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 1,200 |
原産国 | ハンガリー |
プロダクト | モデル | シャンクの長さ | アンカー径 | アンカーの長さ | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | ボディ材質 | ヘッドスタイル | Item | 最小埋め込み | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で3 / 4 | ¥4,377 | ||
02433-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で3 / 4 | ¥3,344 | ||
02451-PWR | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で3 / 4 | ¥6,530 | ||
02513-PWR | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥4,840 | ||
02521-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | ラウンド | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥3,805 | ||
02523-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥5,831 | ||
02528-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ナイロン | キノコ | ハンマードライブピンアンカー | で5 / 8 | ¥12,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。