入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライブアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 1 1 / 2 " |
ボディフィニッシュ | 亜鉛めっき |
ボディ材質 | 亜鉛合金 |
ヘッドスタイル | キノコ |
最小埋め込み | 2 1 / 8 in |
ピンアンカータイプ | ハンマードライブピンアンカー |
ピン材質 | 鋼 |
シャンクの長さ | 1 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.15 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 最小埋め込み | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02802-PWR | 3 / 16 " | 7 / 8 " | で3 / 4 | で7 / 8 | ¥3,234 | ||
02806-PWR | 1 / 4 " | 3 / 4 " | で5 / 8 | 3 / 4 " | ¥3,559 | ||
02814-PWR | 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | ¥4,679 | ||
02839-PWR | 1 / 4 " | 3 / 4 " | で5 / 8 | 3 / 4 " | ¥6,183 | ||
02840-PWR | 1 / 4 " | 1" | で7 / 8 | 1" | ¥7,358 | ||
02846-PWR | 1 / 4 " | 2" | 1 1 / 8 " | 2" | ¥9,741 | ||
02848-PWR | 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | 1 1 / 8 " | 2 1 / 4 " | ¥13,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。