CJT KOOLCARB スタイル 290、超硬チップエクストラロングドリルビット、ノンコーティング仕上げ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29002500 | 0.2500 | 3.75 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ¥41,229 | |
A | 29002812 | 0.2812 | 3.875 " | 6.25 " | 9 / 32 " | ¥39,267 | |
A | 29003125 | 0.3125 | 4" | 6.375 " | 5 / 16 " | ¥45,026 | |
A | 29003438 | 0.3438 | 4.125 " | 6.5 " | 11 / 32 " | ¥40,940 | |
A | 29003750 | 0.3750 | 4.25 " | 6.75 " | 3 / 8 " | ¥40,638 | |
A | 29004062 | 0.4062 | 4.375 " | 7" | 13 / 32 " | ¥38,706 | |
A | 29004375 | 0.4375 | 4.625 " | 7.25 " | 7 / 16 " | ¥38,706 | |
A | 29004688 | 0.4688 | 4.875 " | 7.5 " | 15 / 32 " | ¥43,071 | |
A | 29005000 | 0.5000 | 5" | 7.75 " | 1 / 2 " | ¥44,374 | |
A | 29005312 | 0.5312 | 5.25 " | 8" | 17 / 32 " | ¥45,676 | |
A | 29005938 | 0.5938 | 5.625 " | 8.5 " | 19 / 32 " | ¥54,032 | |
A | 29006250 | 0.6250 | 5.75 " | 8.75 " | 5 / 8 " | ¥55,417 | |
A | 29006562 | 0.6562 | 5.875 " | 9" | 21 / 32 " | ¥62,101 | |
A | 29006875 | 0.6875 | 6" | 9.25 " | 11 / 16 " | ¥37,151 | |
A | 29007188 | 0.7188 | 6.187 " | 9.5 " | 23 / 32 " | ¥68,218 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 差圧計アクセサリ
- 液体貯蔵タンク
- 除染キット
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- 冷却サイトグラス
- クランプ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ワイヤーとケーブル
- パワーシアーズ
- 井戸ポンプ
- WEILER エクストラコースグレードアーバーマウントフラップディスク
- OHAUS トリプルビームバランスステンレス鋼プラットフォーム610g容量
- OSG 13119シリーズ、高性能スパイラル溝付きタップ
- MAXXIMA 楕円形のクリアランスマーカーライト、ステンレス鋼
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-20 Unf
- EATON 5100 シリーズクイックディスコネクトカップリング
- APPLETON ELECTRIC ヒンジキット
- SMC VALVES ロッドカバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSTS 一減速減速機