入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.6875 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 11 / 16 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 6" |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 4ファセットホーニング |
シャンク径 | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29002500 | 0.2500 | 3.75 " | 6.125 " | 1 / 4 " | ¥45,861 | |
29002812 | 0.2812 | 3.875 " | 6.25 " | 9 / 32 " | ¥45,861 | |
29003125 | 0.3125 | 4" | 6.375 " | 5 / 16 " | ¥50,768 | |
29003438 | 0.3438 | 4.125 " | 6.5 " | 11 / 32 " | ¥45,861 | |
29003750 | 0.3750 | 4.25 " | 6.75 " | 3 / 8 " | ¥42,098 | |
29004062 | 0.4062 | 4.375 " | 7" | 13 / 32 " | ¥45,553 | |
29004375 | 0.4375 | 4.625 " | 7.25 " | 7 / 16 " | ¥46,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。