入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 1〜30 |
アンペアAC | 30 |
溶断ヒューズインジケーター | 有り |
コネクタ タイプ | ボックス |
DC電圧定格 | 300 VDC |
深さ | 2.52 " |
ヒューズブロックの設計 | フィンガーセーフ |
ヒューズ径 | 13 / 16 " |
ヒューズホルダーコード | Z |
ヒューズの長さ | 2.25 " |
ヒューズタイプ | クラスJ |
ヒューズULクラス | J |
高さ | 3.06 " |
表示/非表示 | を示す |
長さ | 2.75 " |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | DINレール |
Number of Poles | 1 |
UPC | 051712557016 |
幅(Width) | 1.23 " |
ワイヤーサイズ | 18〜8 Cu |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズの長さ | 高さ | 長さ | 最大アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTN60060 | AA | 600V AC | 60 | 2.375 " | 1.06 " | 3.1 " | 60 | 1.52 " | ¥11,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。