入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.25 " |
ベース幅 | 2.25 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.63 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.7 " |
プランジャーねじサイズ | M10 |
製品データシート | デスタコ-620.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 29.54 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
Destaco ストレートラインアクションクランプ プルクランプまたはプッシュクランプの両方として機能するためにXNUMXつの位置(伸長および収縮)でロックするか、プッシュクランプとして機能するために拡張位置でのみロックすることができます。 これらのクランプは、プッシュ/プルまたは直線トグルクランプアクションでハンドルを使用して軸に沿ってプランジャーを移動するのに理想的です。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形アプリケーションに使用されます。 Destaco 620 シリーズ クランプ 逆作動ハンドルが付いており、下方に移動して丸型スライドプランジャーを伸長位置にロックしてワークを保持します。 これらのクランプはフランジ付きベースを備えており、平らな/水平面またはワークピースに簡単に取り付けることができます。 Destaco 620-M 直線アクション クランプにはメートルねじ付きスピンドルを素早く固定できるメートルねじが付いています。 このクランプは伸長位置でのみロックされ、プッシュ クランプとして機能します。 構造上の剛性を高め、摩耗性の高い動作環境による磨耗を防ぐためにスチール製です。 Raptor Supplies は、インペリアルネジ付きスピンドルアセンブリに対応するためのインペリアルめねじプランジャを備えた同様の手動クランプを提供します。
A. Raptor Supplies 3 / 8-16インペリアルスレッドプランジャーを備えた同様のクランプバリアントを提供します(デスタコ 620)インペリアルスレッドスピンドルの安全な取り付け用。
A.直線動作クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに対して押したり引いたりして、作業中にプランジャーが動かないようにします。これにより、確実なクランプ操作が保証されます。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプ操作が必要な用途に使用するためのステンレス鋼クランプも提供しています。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 3 / 8-16 | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 1.7 " | ラウンド | ¥19,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。