入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 3.41 " |
ベース幅 | 2.19 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.29 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.470 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.97 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-605.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 8.36 |
船の長さ(cm) | 13.89 |
船幅(cm) | 5.56 |
原産国 | US |
Destaco ストレートラインアクションクランプ ハンドルを使用して、クランプ内のプランジャーを軸に沿って移動します。 これらのクランプは、XNUMXつの位置(伸ばされた位置と引っ込められた位置)のいずれかでロックでき、プルクランプまたはプッシュクランプの両方として、または伸ばされた位置でのみ機能することができます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形アプリケーションでの使用に最適です。 Destaco 605 シリーズ クランプ 取り付け面の下にあるハンドルを使用して、クランプを格納位置にロックすることで、プルまたはプッシュ クランプの両方として機能できます。 これらのクランプは構造剛性と耐久性を高め、過酷な作業による破損や損傷を防ぐためにスチールで作られています。 Destaco 605-M 直線アクション クランプは、伸張位置と収縮位置の両方でロックでき、メートルねじ付きスピンドルを取り付けるためのメートルねじ付きプランジャーを備えています。 また、強度を高め、平らな面やワークピースに確実に取り付けるために熱処理された軽量のプレス加工されたフランジ ベースも備えています。 Raptor Supplies また、提供しています デスタコ 605 Destaco 605-M クランプと同様の仕様の直線アクション クランプと、帝国ネジ付きスピンドルを使用してワークピースを保持するための帝国ネジ付きプランジャーを備えています。
A. Raptor Supplies 5 / 16-18プランジャースレッドを備えた同様のクランプを提供します(デスタコ 605 クランプ)インペリアルスレッドスピンドルを取り付けるため。
A.直線動作クランプは、回転可能なハンドルを使用して手動で操作し、スピンドルが取り付けられたプランジャーをワークピースに押し付けたり引いたりして、作業中に移動しないようにします。これにより、確実なクランプが保証されます。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | 5 / 16-18 | 300ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.97 " | ラウンド | ¥5,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。