入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 400ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.950 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.5 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 10.57 |
船の長さ(cm) | 10.85 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | US |
Destaco 604-MMSS 直線アクション クランプは、金属加工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するように設計されています。 張力装置、検査および溶接治具、組み立て用途に最適です。 この直線アクション クランプは、過酷な産業条件による摩耗や損傷に対して高い耐性を発揮するステンレス鋼構造を特徴としています。 Destaco 直線アクション クランプ ハンドルは、伸長位置と収縮位置の両方でロックされ、ユーザーはこのクランプをプッシュ タイプ構成でもプル タイプ構成でも使用できます。 コンパクトなデザインにより、限られたスペースや手の届きにくい場所でも使用できます。 Destaco ストレート ライン アクション クランプの金属ハンドルは、長時間使用しても快適な大型のプラスチック グリップを備えています。 この直線アクション クランプにはフランジ スタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 Destaco 604-MMSS 直線アクション クランプは、ネジ付きボディを備えており、スルーホール取り付けを可能にし、簡単かつ確実なクランプを実現します。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco 604 シリーズ クランプ 上の炭素鋼のバリエーションでも提供されています Raptor Supplies.
A. はい、このステンレス鋼クランプとは別に、Destaco は同様のさまざまな炭素鋼クランプも提供しています (デスタコ 604 クランプ & デスタコ 624 クランプ).
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動スタイルのクランプは、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco 602-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) を備えています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。