DESTACO 602、604、624シリーズ直線アクションクランプ


フィルタ
形式モデルプランジャーねじサイズプランジャーの高さ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャー価格
A
602
1 / 4-200.41 "200ポンド。いいえフランジラウンド¥5,511
B
602-SS
1 / 4-200.75 "200ポンド。いいえステンレス鋼フランジラウンド¥11,700
A
624
3 / 8-160.79 "700ポンド。いいえフランジラウンド¥11,691
B
624-SS
3 / 8-162.63 "700ポンド。いいえステンレス鋼フランジラウンド¥36,995
A
604
5 / 16-180.44 "300ポンド。いいえフランジラウンド¥6,600
B
604-SS
5 / 16-181.5 "400ポンド。いいえステンレス鋼フランジラウンド¥13,573
C
602-MM
M60.47 "200ポンド。いいえフランジラウンド¥5,509
D
602-MMSS
M60.47 "200ポンド。いいえステンレス鋼フランジラウンド¥11,931
E
604-MM
M80.59 "300ポンド。いいえフランジラウンド¥6,600
E
604-MMSS
M81.5 "400ポンド。いいえステンレス鋼フランジラウンド¥14,121
F
624-MM
M100.81 "700ポンド。いいえフランジラウンド¥11,691

602、604、624シリーズ直線アクションクランプ

ボーマン Destaco 602、604、および624シリーズの直線アクションクランプは、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、上からではなく横方向にクランプ力を加えるために使用されます(限られたスペースでワークピースを固定します)。 プランジャーをかみ合わせてワークピースを押し付け、デバイスの張力調整、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC機械加工、組み立てとステーキング、または産業機器の軽いプレス加工を行いながら、ワークピースを所定の位置に保持するレバーハンドルが装備されています。 これらの直線アクションクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を収縮位置でロックすることもできます。 これらの直線クランプは、スペースに制約のある場所に設置するための薄型でコンパクトな設計が特徴で、作業中の手の疲労を軽減するように特別に設計された人間工学に基づいたハンドルが付属しています。 Destaco 602、604、および624シリーズの直線アクションクランプは、プランジャーをその軸に沿って出し入れする操作が簡単なプッシュ/プルハンドルと統合されています。 これらの直線アクションクランプは、ネジ穴のあるフランジ付きベースを備えており、作業台/平らな面にクランプを取り付けることで、すばやく安全に作業できます。 これらの直線アクションクランプユニットは、最大700ポンドの荷重を保持することができ、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるために鋼/ステンレス鋼で作られています。

あなたが使用します

  • ボーマン Destaco 602、604、および624シリーズの直線アクションクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、それらをdap金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、フィクスチャテスト、CNC機械加工などのアプリケーションの表。

機能

  • ボーマン Destaco 602、604、624シリーズの直線アクションクランプは、構造的剛性と耐食性のために鋼/ステンレス鋼構造になっています。
  • 人間工学に基づいたハンドルが付属しており、特に作業中の手の疲労を軽減するように設計されています。
  • これらの直線アクションクランプは、貫通穴をすばやく安全に取り付けるためのネジ穴を備えたフランジベースを備えています。
  • Destaco 602、604、および624シリーズの直線アクションクランプは、狭いスペースでの使用を容易にするために、格納位置と拡張位置の両方でロックするハンドルと統合されています。
  • これらの直線アクションクランプは、最大700ポンドの荷重を保持できます。

対応アクセサリー

  • Destaco 205203、202943、205203-M、202943-M、207203、207943、207943-M、210203、237943、210203-M:これらのフラットチップボンディングネオプレンおよび六角頭スピンドルは、602、604、および624シリーズの直線動作と互換性があります。クランプ。 さまざまな厚さの材料に対応するように調整できます。また、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすことで、トグルクランプの耐用年数を延ばすために交換することもできます。 フラットチップスピンドルは耐油性でLABSフリーですが、六角レンチスピンドルは腐食に耐える亜鉛メッキを施した完全ねじ山ユニットです。 これらのスピンドルには、すばやく確実にクランプするためのジャムナットが含まれているだけでなく、クランプ距離間の調整も可能です。 それらは華氏-22度から212度の範囲の温度で操作することができます。
  • Destaco スルーホール実装アクセサリ:これらのスルーホール実装アクセサリは、高性能の自動化、ワークホールディング、および封じ込めソリューション向けに設計されており、簡単で安全な設置を保証します。

規格と承認

  • Destaco 602、604、および624シリーズの直線アクションクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015などの業界標準に従って製造されており、ユーザーの安全性、環境衛生、およびクランプの優れた性能を最大限に発揮します。

インストール

  • これらの直線アクションクランプには、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴のあるフランジベースが装備されています。

よくある質問

直線アクションクランプはどのように機能しますか?

直線クランプには、直線クランプ動作を提供するためのスライド式プランジャーが含まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。

どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。

クランプの保持能力とはどういう意味ですか?

クランプの保持能力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力です。

のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?