入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
終了 | 亜鉛 |
演算 | クランプを押すか引く |
高さ | 4.156 " |
保持力 | 300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の長さ(Overall Length) | 4-61 / 64」 |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.59 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-602.pdf |
先端 | めねじ |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | スルーホール実装 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205700090 |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグル クランプ動作を使用して、クランプの軸に沿ってプランジャーを移動するのに最適です。 これらのクランプは 604 つの位置 (伸長および収縮) でロックでき、プルまたはプッシュ クランプの両方として機能できます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の固定、テスト、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に使用されます。 Destaco XNUMX-MM 手動クランプは、丸いプランジャーを動かしてワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 このクランプには、スルーホール取り付け用のねじ付き本体と、プランジャーを素早く固定するためのメートル雌ねじが付いています。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計により、狭いスペースでの操作が容易になります。 この手動トグルクランプは強度と耐久性を高めるためにスチール構造を採用しており、重い負荷がかかっても曲がったり破損したりしません。
また、耐食性のためのステンレス鋼構造とクランプの偶発的な開放を防ぐためのトグルロックプラスメカニズムを備えたバリエーションの手動クランプを提供し、オーバーセンターロック状態の維持を確実にするための二次ロックとして機能します。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、ステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます(604-MMSS)。 5 / 16-18インペリアルプランジャースレッド付きの同様のクランプも提供しています(デスタコ 604) 安全な取り付けを実現します。 Destaco 604-MM クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 604 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.直線動作クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けて、動作中にプランジャーが動かないようにすることで、確実なクランプを確保します。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を統合し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 604-MM 手動クランプと同様の仕様を持つ、トグル ロック プラス機能を備えた Destaco 604-MMR 直線アクション クランプを提供できます。
A.「保持能力」または「保持力」という用語は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。