入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.52 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 139度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.98 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.89 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.38 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 9.75 |
船の長さ(cm) | 16.71 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグルクランプアクションを使用してクランププランジャーをその軸に沿って動かし、XNUMXつの位置(伸長および収縮位置)またはXNUMXつの位置(伸長位置のみ)のいずれかにロックします。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで理想的に使用されます。 デスタコ5000シリーズ ストレート ライン アクション クランプ (ホールドダウン アクション クランプとも呼ばれます) には、過酷な作業に対応する高強度のクランプ アームが装備されています。 硬化されたブッシングとスチール製ピボットピンが採用されており、耐用年数が長くなります。 Destaco 5133 直線アクション クランプは、寿命と耐久性を向上させる薄型で堅牢な構造を備えています。 プランジャーが前方に進むと逆方向に回転し、ハンドルを作業領域から移動させる逆作動ハンドルが付属しています。 このクランプは、黒色酸化仕上げと硬化プランジャーを備えたスチール構造です。 Raptor Supplies 強力な溶接による永続的な取り付けのための固体ベースを備えたこの手動クランプも提供しています。 トグル ロック プラスは、クランプの偶発的な取り外しを防ぎ、スピンドルの助けを借りて確実なクランプを実現する帝国プランジャーのネジ山を備えています。
A. Raptor Supplies これらの手動クランプは、次のようなバリエーションで提供されます 5133-B、恒久的に溶接された設置のための堅固なベースを特徴とし、(5133-M)メートルねじスピンドルをクランプに取り付けるためのM12メートルねじプランジャー付き。
A. Destaco クランプの一部のモデルにはトグル ロック プラス機能が搭載されており、治具が反転したり、動いたり、振動環境にある場合に、ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 これは、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次的なロック機構として機能します。 Raptor Supplies 配信できる デスタコ 5133-R Destaco 5133 クランプと同様の仕様のクランプで、クランプの偶発的な取り外しを防ぐトグル ロック プラス機能が付いています。
A.「保持能力」または保持力という用語は、クランプの製造中に測定された、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.ハンドルの赤い色は、操作ハンドルの位置とそれをつかむ必要がある時間をオペレーターに警告します。
A.ブランドのメカニカルクランプとの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。