入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドル開口部 | 139度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 3.98 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.89 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.14 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437979575 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 9.75 |
船の長さ(cm) | 16.71 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5133-B 直線アクション クランプは、限られたスペースの用途で上からではなく横からクランプ力を加えてワークピースを固定するのに最適です。 この直線アクションクランプは、溶接、試験、固定、CNC加工、プラスチック射出成形、木工、金属加工、自動車部品の組み立て、産業機器のかしめ/軽プレス加工などの用途に推奨されます。 Destaco 5133-B 直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴とし、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 この直線アクション クランプは、収縮位置と伸長位置の両方でロックでき、簡単かつ迅速に取り付けるための頑丈なベースを備えています。 Destaco 5130-MB 直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応する丸いプランジャーがあり、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 5133-B 直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高める黒色酸化仕上げのスチール構造を特徴としています。 この直線アクション クランプは最大 4600 ポンドの荷重に耐えることができ、同ブランドの 325203 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワークホールド、封じ込めソリューション、および最適なクランプ力を提供します。
Destaco 5133-B 直線アクション クランプは、食品および包装、航空宇宙、自動車産業における、溶接、治具の検査、自動車部品の組み立てや張力装置などの用途向けに設計されています。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが含まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。