入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
保持力 | 800ポンド。 |
あごの深さ | 2.69 " |
ジョーオープニング | 85度 |
ジョー幅 | 10.12 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.86 " |
製品データシート | デスタコ-345.pdf |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 6.91 |
船の長さ(cm) | 27.58 |
船幅(cm) | 5 |
原産国 | US |
Destaco 345-G スクイーズ アクション プライヤー クランプは、ポータブルまたはプライヤー クランプとしても知られ、穴あけ、溶接、フライス加工の用途で材料を作業面に固定するために使用されます。 このプライヤークランプは、クランプ力と繰り返しの動きが必要な用途の実行に適しています。 全長 10.86 インチ (27.584 cm) の炭素鋼ボディを備えています。 このスクイーズ アクション プライヤー クランプは、ベース バーをベースに沿った任意の点で固定具にボルト締めまたは溶接することによって取り付けるように設計されています。 振動減衰と安定性を確保するために、M10 スイベルフット スピンドルが付属しています。 このプライヤークランプには人間工学に基づいたハンドルが付いており、ジョーを最大 85 度まで開くことができ、作業スペースをさらに確保できます。 このモデルにはスピンドル付きのスライディングジョーが含まれています。 このスクイーズ アクション プライヤー クランプは、留め具や恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途に適しています。 人間工学に基づいたグリップが組み込まれており、最大 800 ポンド (362.87 kg) の荷重に耐えることができます。 Destaco 345-G スクイーズ アクション プライヤー クランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。
Destaco 345-G スクイーズ アクション プライヤー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業に適しています。
A. プライヤー クランプはポータブル クランプ用途向けに設計されているため、ポータブル クランプとも呼ばれます。 片方または両方のハンドルを中央位置に押し付けると、閉じるときに自動的にロックされるジョーが付いています。 同じ板厚のワークをワンアクションで繰り返し対応できるクランプです。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A. ジョーの開きとは、プライヤークランプのジョーの口がどれくらい開くかを指します。 これはその最大容量を示します。 Destaco 325 スクイーズ アクション プライヤー クランプは、85 度の開き角度を備えています。
プロダクト | モデル | 保持力 | 材料 | ジョーオープニング | あごの深さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 800ポンド。 | 鋼 | 85度 | 2.69 " | 10.12 " | ¥29,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。