入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDモーションフラッドライト |
色温度 | 6500K |
高さ | 5.5 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 13.125 " |
水晶体物質 | プラスチック |
配光 | 広い |
ルーメン | 270 |
ワットあたりのルーメン | 20.0 |
取り付け | 壁 |
定格寿命 | 50,000時間 |
保証 | 90日限定 |
出力 | 13.5 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 21.91 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。