DAYTON 11A567傾斜ワークスタンド24x20インチ300ポンド容量
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
アイテム価格 | 傾斜ワークスタンド |
キャスターサイズ | 4 x 1-1 / 4 " |
キャスタータイプ | ポリウレタン製スイベル |
色 | レッド |
深さ | 20 " |
高さの範囲 | 31 1 / 2〜42 " |
唇の高さ | 3" |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
傾斜角度 | 30度 |
UPC | 190735110607 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さの範囲 | 唇の高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11A566 | 28〜38インチ | 2" | 150ポンド | 21 " | ¥89,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。