DEMAG DCM プロ 2-250 1/1 H2.8 V9.6/2.4 230/60 電気チェーンブロック 550 ポンド。 9フィート | AC6JAF 34A019

DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 / 230電気チェーンホイスト60ポンド550フィート

在庫あり
アイテム: AC6JAF モデル:DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60相互参照:34A019

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥985,889 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電気チェーンホイスト
アンペア@低ボルト3.1
ブレーキDCディスク
容量550ポンド
ClassificationH4
クラッチ過負荷スリップ
 フックマウント-トロリーなし
管理統合制御ハンドル
コントロールコード9のフィート
終了パウダーコート
住宅の深さ6-13 / 16」
ハウジングの長さ16.5 "
ハウジングの幅10.5 "
Hz60
リフト9のフィート
リフト速度32 / 8 fpm
負荷容量500ポンド
潤滑最大10年間メンテナンスフリー。
最小フック間27.375 "
モーターHP0.6
速度の数2
3
リービング1
熱保護はい
電圧230

発送情報:

船の重量(kg) 29.25
船高(cm)63.5
船の長さ(cm)71.12
船幅(cm)45.72
HSコード8425110000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル最小フック間アンペア@低ボルト容量モーターHP電圧住宅の深さハウジングの長さハウジングの幅価格
DEMAG DCM プロ 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275ポンド0.34606-13 / 16」16.5 "10.5 "¥860,486
DEMAG DCM プロ 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 230/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275ポンド0.32306-13 / 16」16.5 "10.5 "¥778,519
DEMAG DCM プロ 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275ポンド0.35756-13 / 16」16.5 "10.5 "¥671,495
デマーグ DCM プロ 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275ポンド0.594606-13 / 16」16.5 "10.5 "¥958,704
DEMAG DCM プロ 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 230/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275ポンド0.592306-13 / 16」16.5 "10.5 "¥936,538
DEMAG DCM プロ 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6HZX 34A011 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/6027.375 "1.0275ポンド0.595756-13 / 16」16.5 "10.5 "¥923,680
DEMAG DCM プロ 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 電気チェーンブロック 275 ポンド。 9フィート | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275ポンド1.24608-5 / 16」18 5 / 16 "11 "¥1,165,998

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 / 230電気チェーンホイスト60ポンド550フィート
¥985,889 /単価