DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 / 230電気チェーンホイスト60ポンド275フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 2.9 |
ブレーキ | DCディスク |
容量 | 275ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 過負荷スリップ |
色 | 青 |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | プッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 2〜12フィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 6-13 / 16」 |
ハウジングの長さ | 16.5 " |
ハウジングの幅 | 10.5 " |
Hz | 60 |
リフト | 16のフィート |
リフト速度 | 32 / 8 fpm |
負荷容量 | 250ポンド |
潤滑 | 最大10年間メンテナンスフリー。 |
最小フック間 | 13.875 " |
モーターHP | 0.3 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | DE |
モデル | アイテム価格 | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 | 電気チェーンホイスト | 10.5 " | 1.35 | DCディスク | 32 / 8 fpm | 250ポンド | 13.875 " | 0.3 | ¥545,685 | |
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 | 電気チェーンホイスト | 10.5 " | 1.2 | DCディスク | 32 / 8 fpm | 250ポンド | 13.875 " | 0.3 | ¥545,685 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 | 電気チェーンホイスト | 10.5 " | 1.55 | DCディスク | 24 / 6 fpm | 500ポンド | 13.875 " | 0.48 | ¥527,476 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 | 電気チェーンホイスト | 10.5 " | 3.0 | DCディスク | 24 / 6 fpm | 500ポンド | 13.875 " | 0.48 | ¥583,947 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 | 電気チェーンホイスト | 10.5 " | 1.0 | DCディスク | 24 / 6 fpm | 500ポンド | 13.875 " | 0.48 | ¥583,947 | |
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 | 電気チェーンホイスト | 11 " | 2.5 | DCディスク | 18 / 4.5 fpm | 1000ポンド | 15-11 / 16」 | 0.66 | ¥680,648 | |
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60 | 電気チェーンホイスト | 11 " | 5.0 | DCディスク | 18 / 4.5 fpm | 1000ポンド | 15-11 / 16」 | 0.66 | ¥680,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。